・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。
【電源】
使用電源:DC12V
対応電圧:9-16V
マイナスアース方式
最大消費電流:15A
ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)
外部アンプリモート出力:12V / 0.2A
【オーディオ部(アンプ)】
アンプ:クラスAB
最大出力:48W×4
定格出力:28W×4
負荷インピーダンス:4~8Ω
周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)
S/N比:108dB
高調波歪率:0.01%
【入力/出力】
ハイレベル入力:4ch
スピーカー出力:4ch
RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V
【プロセッサー】
動作サンプルレート:96KHz / 24bit
15バンドEQ(GEQ /PEQ)
調整幅:20~20kHz / ±
20dB(0.1step) 、
Q特性:0.4~128(PEQモード)
ハイパスフィルター/ローパスフィルター
Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct
タイムアライメント
距離:0-692cm、時間:0-20ms
調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch
スピーカーレベル
0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub
位相調整 0°/180°
プリセット(本体保存):6ファイル
【Bluetooth】
Bluetooth5.0
対応コーデック SBC / AAC
対応プロファイル A2DP / AVRCP
(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)
【セット内容】
JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書


