ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム

ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム - SMC
オプション【単体出荷品】ロックナット付破壊流量調整ニードル・ブラケット(同梱)リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ(リード線なし)機能単位切換機能付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)組合対応【スイッチ/フィルタ組合わせ】真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタRoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-53エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁ダブルSOL破壊弁:電磁弁N.C.電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高真空圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575439ZR120L1-K15LNZ-DXL-L-53
73,760
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする