パール金属
スキット 2段式水切りバスケット
2段式だからたくさんの食器を一度に水切りできます。
材質
本体・トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(g)
1190
耐荷重(kg)
上段:3、下段:5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
375×285×420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85575344
HC-134
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください