曜日別特売

電工万能ペンチ (裸圧着端子用)

電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用) - TSUNODA(ツノダ)

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。

用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1120材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575500AP-03
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする