TSUNODA(ツノダ)
パワー万能ラジオペンチ 全長166mm
これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途
家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。
仕様
落下防止用ひも取付穴:有
トラスコ品番
113-1115
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
166
切断能力(mm)
銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0
先端部
ギザ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
皮むき能力(mm)
Φ1.5
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85575545
PW-232DG
¥
3,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください