TSUNODA(ツノダ)
パワー先曲がりラジオペンチ
偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。
先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途
家電、PCのメンテナンスやDIYに。
仕様
落下防止用ひも取付穴:有
トラスコ品番
113-1121
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
162
切断能力(mm)
銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0
先端形状
先曲り
先端部
ギザ付
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
85575554
PW-222DG
¥
3,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026年
03月01日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください