ラジオペンチ 200mm

ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm - TSUNODA(ツノダ)

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。

用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。トラスコ品番135-9504材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)200切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6先端部ギザ付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575615RP-200
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする