こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm

こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース消費電力(W)500本体質量(kg)23.2型番ヒーター:NCHF-500電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84724957HLT-F12080(OBRBK)ブラウン/ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月13日
84724966HLT-F12080(ENMWH)ナチュラル/ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
72451210HLT-F12080(WBR)ウォルナットブラウン
オープン
15,498
17,048(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 自宅でお昼寝
スナック カンパニュラ飲食業

デザインがとても気に入り一目惚れでした。
高さもあるので横になっても腰が当たらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする