真田化鋼(S・ROSE)
セットキャップワッシャー(POM)
呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。
セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途
ビスワッシャー
材質
POM(ポリアセタール)
色
乳白
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
2.5
内径(mm)
5.3
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331527
PS-SW-100
1袋(100個)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
86331536
PS-SW-500
1箱(500個)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86331545
PS-SW-1000
1箱(1000個)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください