testo(テストー)
排ガスプローブ Φ8mm/700mm/1000℃
排ガスプローブ700mm、耐熱+1000℃熱電対付き、クイックチェンジシステム付きハンドル
付属品
排ガスプローブ 700mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、2.2m NO2/SO2用特別ホース
長さ(mm)
プローブシャフト:700
質量(g)
690
ケーブル長(m)
2.2
最高温度(℃)
1000
接続
Bayonet
ハウジング
Metal housing
直径(mm)
プローブシャフト:8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86533030
0600 8765
¥
184,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください