曜日別特売

排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃

排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃ - testo(テストー)

クイックチェンジ式プローブシャフト、335mmシャフト、+1000℃まで対応熱電対センサ、フィルタ付き排ガス分析計用プローブ。

付属品排ガスプローブ 335mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、NO2/SO2用特別ホース(2.2m)。長さ(mm)プローブシャフト:335質量(g)606ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000接続BayonetハウジングMetal housing直径(mm)プローブシャフト:8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865330390600 8764
163,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする