曜日別特売

testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)

testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) - testo(テストー)

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。

付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865330660560 8832
800,000
669,800
736,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする