赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm内容量1セット