testo(テストー)
testo 190用ケース (小)
保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。
セット内容
ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1
質量(g)
1130
外形寸法(mm)
340×265×60
ハウジング
Plastic
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86533224
0516 1901
¥
187,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください