testo(テストー)
ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き
換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
浸漬深度:150
測定範囲(℃)
0 ~ +600
風速測定範囲(m/s)
+1 ~ +30
係数
ピトー管:0.67
直径(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86533364
0635 2243
¥
112,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください