testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付

testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 - testo(テストー)

風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。
小型で携帯性に優れています。
屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能

付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865333980560 1405x3011
40,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする