testo 425 風速・温度校正書類付

testo 425 風速・温度校正書類付 - testo(テストー)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。

用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865334250563 0425x3011x1001
96,000
95,980
105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする