曜日別特売

testo 610 温度・湿度校正書類付

testo 610 温度・湿度校正書類付 - testo(テストー)

ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。
ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。

付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP20バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート1秒バッテリー寿命200時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865335380560 0610x1001x2004
73,000
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする