testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付

testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付 - testo(テストー)

testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。
室内やダクト内の空気の温湿度の測定
testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算
測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計

付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:100寸法(mm)30×27×218質量(g)86.4温度測定範囲(℃)-20 ~ +60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池 x 3電波到達距離(m)100動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +60データ転送Bluetooth(R)バッテリー寿命150時間測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865335470560 2605 55x1001x2001
61,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする