曜日別特売

testo 175 T1 温度校正書類付(常温)

testo 175 T1 温度校正書類付(常温) - testo(テストー)

冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能

仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865335900572 1751x1001
45,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする