突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~55分解能(℃)0.1保護等級IP54測定対象温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースmini USB、SDカードスロットハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-20~55サンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit内容量1セット