曜日別特売

ポリイミド 板 ベスペル(R)SP-211 VESPEL_SP-211_T050-0254シリーズ

ポリイミド 板 ベスペル(R)SP-211 VESPEL_SP-211_T050-0254シリーズ - アズワン

重量比15%グラファイト+10%テフロン(TM)入りで、中程度の負荷条件において、低い摩擦・摩耗を示します。スラスト軸受け・スラストワッシャー・シールリング・スライド軸受け・摺動部品低摩擦用途部品に使われています。ベスペル(R)はデュポン(TM)の登録商標です。※テフロン(TM)はケマーズ社の商標です。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01732800VESPEL_SP-211_T050-0254-004067-5447-23
503,000
取扱い終了
返品不可
01732809VESPEL_SP-211_T050-0254-007067-5447-20
774,000
取扱い終了
返品不可
01732818VESPEL_SP-211_T050-0254-005067-5447-22
599,000
取扱い終了
返品不可
01732827VESPEL_SP-211_T050-0254-008067-5447-19
855,000
取扱い終了
返品不可
01732836VESPEL_SP-211_T050-0254-001067-5447-26
175,000
取扱い終了
返品不可
01732845VESPEL_SP-211_T050-0254-002067-5447-25
291,000
取扱い終了
返品不可
01732861VESPEL_SP-211_T050-0254-009067-5447-18
931,000
取扱い終了
返品不可
01732870VESPEL_SP-211_T050-0254-006067-5447-21
689,000
取扱い終了
返品不可
01732879VESPEL_SP-211_T050-0254-003067-5447-24
400,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする