曜日別特売

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00900シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00900シリーズ - アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02241377PEEK_NC_D00900-062067-5684-36
193,000
取扱い終了
返品不可
02241386PEEK_NC_D00900-004067-5684-94
30,200
取扱い終了
返品不可
02241395PEEK_NC_D00900-012067-5684-86
75,400
取扱い終了
返品不可
02241411PEEK_NC_D00900-006067-5684-92
42,600
取扱い終了
返品不可
02241420PEEK_NC_D00900-035067-5684-63
148,000
取扱い終了
返品不可
02241429PEEK_NC_D00900-017067-5684-81
97,300
取扱い終了
返品不可
02241438PEEK_NC_D00900-064067-5684-34
198,000
取扱い終了
返品不可
02241447PEEK_NC_D00900-037067-5684-61
152,000
取扱い終了
返品不可
02241456PEEK_NC_D00900-074067-5684-24
220,000
取扱い終了
返品不可
02241465PEEK_NC_D00900-060067-5684-38
188,000
取扱い終了
返品不可
02241481PEEK_NC_D00900-050067-5684-48
162,000
取扱い終了
返品不可
02241490PEEK_NC_D00900-039067-5684-59
155,000
取扱い終了
返品不可
02241499PEEK_NC_D00900-010067-5684-88
65,200
取扱い終了
返品不可
02241508PEEK_NC_D00900-065067-5684-33
200,000
取扱い終了
返品不可
02241517PEEK_NC_D00900-011067-5684-87
70,400
取扱い終了
返品不可
02241526PEEK_NC_D00900-081067-5684-17
235,000
取扱い終了
返品不可
02241535PEEK_NC_D00900-057067-5684-41
181,000
取扱い終了
返品不可
02241551PEEK_NC_D00900-045067-5684-53
161,000
取扱い終了
返品不可
02241560PEEK_NC_D00900-091067-5684-07
254,000
取扱い終了
返品不可
02241569PEEK_NC_D00900-082067-5684-16
237,000
取扱い終了
返品不可
02241578PEEK_NC_D00900-019067-5684-79
105,000
取扱い終了
返品不可
02241587PEEK_NC_D00900-044067-5684-54
160,000
取扱い終了
返品不可
02241596PEEK_NC_D00900-053067-5684-45
170,000
取扱い終了
返品不可
02241605PEEK_NC_D00900-059067-5684-39
186,000
取扱い終了
返品不可
02241621PEEK_NC_D00900-055067-5684-43
176,000
取扱い終了
返品不可
02241630PEEK_NC_D00900-078067-5684-20
229,000
取扱い終了
返品不可
02241639PEEK_NC_D00900-086067-5684-12
245,000
取扱い終了
返品不可
02241657PEEK_NC_D00900-076067-5684-22
225,000
取扱い終了
返品不可
02241675PEEK_NC_D00900-067067-5684-31
205,000
取扱い終了
返品不可
02241700PEEK_NC_D00900-047067-5684-51
162,000
取扱い終了
返品不可
02241718PEEK_NC_D00900-030067-5684-68
137,000
取扱い終了
返品不可
02241736PEEK_NC_D00900-003067-5684-95
23,600
取扱い終了
返品不可
02241761PEEK_NC_D00900-054067-5684-44
173,000
取扱い終了
返品不可
02241779PEEK_NC_D00900-097067-5684-01
264,000
取扱い終了
返品不可
02241797PEEK_NC_D00900-096067-5684-02
263,000
取扱い終了
返品不可
02241815PEEK_NC_D00900-009067-5684-89
59,900
取扱い終了
返品不可
02241840PEEK_NC_D00900-028067-5684-70
132,000
取扱い終了
返品不可
02241858PEEK_NC_D00900-058067-5684-40
183,000
取扱い終了
返品不可
02241876PEEK_NC_D00900-042067-5684-56
159,000
取扱い終了
返品不可
02241901PEEK_NC_D00900-075067-5684-23
223,000
取扱い終了
返品不可
02241919PEEK_NC_D00900-079067-5684-19
231,000
取扱い終了
返品不可
02241937PEEK_NC_D00900-080067-5684-18
233,000
取扱い終了
返品不可
02241955PEEK_NC_D00900-020067-5684-78
109,000
取扱い終了
返品不可
02241980PEEK_NC_D00900-031067-5684-67
140,000
取扱い終了
返品不可
02241998PEEK_NC_D00900-073067-5684-25
218,000
取扱い終了
返品不可
02242016PEEK_NC_D00900-008067-5684-90
54,300
取扱い終了
返品不可
02242041PEEK_NC_D00900-072067-5684-26
216,000
取扱い終了
返品不可
02242059PEEK_NC_D00900-029067-5684-69
135,000
取扱い終了
返品不可
02242077PEEK_NC_D00900-093067-5684-05
258,000
取扱い終了
返品不可
02242095PEEK_NC_D00900-084067-5684-14
241,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする