ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00600シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00600シリーズ - アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249251PEEK_NC_D00600-031067-5688-71
61,400
取扱い終了
返品不可
02249269PEEK_NC_D00600-027067-5688-75
56,700
取扱い終了
返品不可
02249287PEEK_NC_D00600-020067-5688-82
47,700
取扱い終了
返品不可
02249305PEEK_NC_D00600-081067-5688-21
104,000
取扱い終了
返品不可
02249330PEEK_NC_D00600-034067-5688-68
64,300
取扱い終了
返品不可
02249348PEEK_NC_D00600-007067-5688-95
21,400
取扱い終了
返品不可
02249366PEEK_NC_D00600-013067-5688-89
35,300
取扱い終了
返品不可
02249391PEEK_NC_D00600-055067-5688-47
77,200
取扱い終了
返品不可
02249409PEEK_NC_D00600-078067-5688-24
101,000
取扱い終了
返品不可
02249427PEEK_NC_D00600-095067-5688-07
115,000
取扱い終了
返品不可
02249445PEEK_NC_D00600-082067-5688-20
105,000
取扱い終了
返品不可
02249470PEEK_NC_D00600-056067-5688-46
78,300
取扱い終了
返品不可
02249488PEEK_NC_D00600-061067-5688-41
83,800
取扱い終了
返品不可
02249506PEEK_NC_D00600-067067-5688-35
90,100
取扱い終了
返品不可
02249531PEEK_NC_D00600-025067-5688-77
54,000
取扱い終了
返品不可
02249549PEEK_NC_D00600-075067-5688-27
97,900
取扱い終了
返品不可
02249567PEEK_NC_D00600-041067-5688-61
69,200
取扱い終了
返品不可
02249585PEEK_NC_D00600-005067-5688-97
16,100
取扱い終了
返品不可
02249610PEEK_NC_D00600-040067-5688-62
68,700
取扱い終了
返品不可
02249628PEEK_NC_D00600-050067-5688-52
71,400
取扱い終了
返品不可
02249646PEEK_NC_D00600-054067-5688-48
76,000
取扱い終了
返品不可
02249671PEEK_NC_D00600-028067-5688-74
57,900
取扱い終了
返品不可
02249680PEEK_NC_D00600-090067-5688-12
111,000
取扱い終了
返品不可
02249689PEEK_NC_D00600-019067-5688-83
46,200
取扱い終了
返品不可
02249698PEEK_NC_D00600-076067-5688-26
98,800
取扱い終了
返品不可
02249707PEEK_NC_D00600-002067-5689-01
7,500
取扱い終了
返品不可
02249716PEEK_NC_D00600-018067-5688-84
44,600
取扱い終了
返品不可
02249725PEEK_NC_D00600-006067-5688-96
18,800
取扱い終了
返品不可
02249741PEEK_NC_D00600-049067-5688-53
71,400
取扱い終了
返品不可
02249750PEEK_NC_D00600-068067-5688-34
91,100
取扱い終了
返品不可
02249768PEEK_NC_D00600-099067-5688-03
118,000
取扱い終了
返品不可
02249786PEEK_NC_D00600-021067-5688-81
49,100
取扱い終了
返品不可
02249811PEEK_NC_D00600-011067-5688-91
31,000
取扱い終了
返品不可
02249829PEEK_NC_D00600-051067-5688-51
72,600
取扱い終了
返品不可
02249847PEEK_NC_D00600-012067-5688-90
33,200
取扱い終了
返品不可
02249865PEEK_NC_D00600-023067-5688-79
51,700
取扱い終了
返品不可
02249890PEEK_NC_D00600-015067-5688-87
39,300
取扱い終了
返品不可
02249908PEEK_NC_D00600-033067-5688-69
63,400
取扱い終了
返品不可
02249926PEEK_NC_D00600-052067-5688-50
73,700
取扱い終了
返品不可
02249951PEEK_NC_D00600-039067-5688-63
68,100
取扱い終了
返品不可
02249969PEEK_NC_D00600-083067-5688-19
106,000
取扱い終了
返品不可
02249987PEEK_NC_D00600-094067-5688-08
115,000
取扱い終了
返品不可
02250005PEEK_NC_D00600-003067-5688-99
10,400
取扱い終了
返品不可
02250030PEEK_NC_D00600-038067-5688-64
67,500
取扱い終了
返品不可
02250048PEEK_NC_D00600-062067-5688-40
84,900
取扱い終了
返品不可
02250066PEEK_NC_D00600-024067-5688-78
52,900
取扱い終了
返品不可
02250091PEEK_NC_D00600-043067-5688-59
70,100
取扱い終了
返品不可
02250109PEEK_NC_D00600-088067-5688-14
110,000
取扱い終了
返品不可
02250127PEEK_NC_D00600-092067-5688-10
113,000
取扱い終了
返品不可
02250145PEEK_NC_D00600-098067-5688-04
118,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする