曜日別特売

ダブルウォールカラフェ 1L

ダブルウォールカラフェ 1L - Richell(リッチェル)

結露しにくいので、汚れない。いつもの食卓に機能とデザインをプラス。、水滴が垂れにくい、テーブルクロスが濡れにくいです。、本体が濡れないので持ち運びも安心。、二重構造、食卓に出したままでも冷えた状態をキープする二重構造です。、洗いやすくお手入れが簡単、底が丸いので洗いやすくパッキンがないのでお手入れが簡単です。、冷蔵庫に、冷蔵庫のドアポケットに入ります。

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):138×100×270●材質:AS樹脂、ABS樹脂●二重構造なので結露しにくく氷が長持ちします。●パッキンがなく、底が丸いのでお手入れしやすいです。●冷蔵庫のドアポケットに入るサイズです。●幅×奥行×高さ(mm):138×100×270●カラー:ホワイト●材質:AS樹脂・ABS樹脂●商品番号:PDB2601●カタログコード:9-1942-1401アズワン品番67-5751-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02289765-
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする