アスカ商事
ビニールジャンプ傘 透明
開閉方法はジャンプ方式です。
材質
スチール(黒電着塗装)・グラスファイバー・POE(ポリエチレン)・PP
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
直径(Φcm)
アズワン品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02289878
507
クリアー、手元:白
335
100※使用時
67-5755-31
60
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02289887
508
クリアー、手元:白
390
106※使用時
67-5755-32
65
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02289896
11-7011
クリアー、手元:黒
437
115※使用時
67-5755-33
70
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください