曜日別特売

リプラギ角材 サイズ mm 50H

リプラギ角材 サイズ mm 50H - 川瀬産業

耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。

内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02300360カクザイ 50H×70W×500L67-5772-82
3,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300369カクザイ 50H×70W×1000L67-5772-83
4,300
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300378カクザイ 50H×70W×1600L67-5772-86
5,400
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300387カクザイ 50H×70W×1200L67-5772-84
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300396カクザイ 50H×70W×1400L67-5772-85
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300405カクザイ 50H×70W×2000L67-5772-88
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300421カクザイ 50H×70W×1800L67-5772-87
5,800
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする