曜日別特売

長袖ブルゾン TRF5261-02シリーズ

長袖ブルゾン TRF5261-02シリーズ - 日新被服

2022TRプロ仕様空冷服。、バッテリーの持続時間は半日仕事単位:プロの1日仕事使用に超便利!、ファン風圧(電圧)は開始から終了まで一定:最後まで弱くならない。強制降圧なし、減衰降圧なし。、新竜巻旋風は約60度傾斜:高循環風が服の前後に行き渡り、体全体を冷却。、遮光アルミコーティング:太陽赤外線(輻射熱)・太陽紫外線(UV)カット。、楽らく電池操作ポケット:服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。、空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。、衿芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく首全体(前後左右)、顎、耳、顔も涼しい。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02301130TRF5261-02-M ネイビー67-5774-30
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
02301139TRF5261-02-5L ネイビー67-5774-35
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02301148TRF5261-02-3L ネイビー67-5774-33
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02301157TRF5261-02-4L ネイビー67-5774-34
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
02301166TRF5261-02-LL ネイビー67-5774-32
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02301175TRF5261-02-L ネイビー67-5774-31
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする