曜日別特売

ドラム 2個 ポリゴンバンド 最高使用回転数 min-1 r.p.m 長さ:60 軸径:Φ6.0

ドラム 2個 ポリゴンバンド 最高使用回転数 min-1 r.p.m 長さ:60 軸径:Φ6.0 - リューター(日本精密機械工作)

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。

仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:60●先端径:20●軸径:Φ6.0●ケース入数:2アズワン品番67-5824-59内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02383626S609120X256ミリ
2,990
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする