曜日別特売

超硬カッター 最高使用回転数 min-1 r.p.m :20000

超硬カッター 最高使用回転数 min-1 r.p.m :20000 - リューター(日本精密機械工作)

金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適しています。長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。スパイラルカット。

仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):20000●長さ:50●先端径:6.4●軸径:Φ2.34●ケース入数:1アズワン品番67-5839-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02318648K1721
3,290
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする