曜日別特売

ホイール型砥石 10枚 最高使用回転数 min-1 r.p.m

ホイール型砥石 10枚 最高使用回転数 min-1 r.p.m - リューター(日本精密機械工作)

材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。、使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):15000●外径:22●厚さ:0.15●粒度:#180●ケース入数:10●砥粒の材質記号:C●結合剤:Iボナイト内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02318666G751167-5834-29
2,560
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
02318675G751267-5834-30
3,740
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする