TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット 差込角 mm チェスト 質量 kg セット品 点 TSシリーズ
フリースペースを設け、工具の追加が可能。、さらに使いやすくなったスパナ採用。、グッドデザイン賞 受賞製品採用。
仕様
●差込角(mm):12.7●カラー:マットブラック(チェスト)●質量(kg):16.0●セット品(点):37
アズワン品番
67-5846-13
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02318761
TSS452BK
¥
91,050
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください