プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ

プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。

仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59内容量1式
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02319436T3MN25SH
30,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする