曜日別特売

エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ

エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ - Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ - Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ - Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ - Festo

Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.

内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02091157PUN-H-4X0,75-NT67-6302-61
10,400
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091175PUN-H-6X1-NT67-6302-62
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091270PUN-H-4X0,75-GN67-6302-76
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091297PUN-H-8X1,25-NT67-6302-78
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091166PUN-H-3X0,5-NT67-6302-60
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
02091279PUN-H-6X1-RT67-6302-75
17,200
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
02091288PUN-H-4X0,75-RT67-6302-74
11,900
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする