曜日別特売

エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ

エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズ - Festo

Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar

内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02091191PEN-8X1,25-SW67-6302-64
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091200PEN-4X0,75-BL67-6302-70
7,840
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091209PEN-10X1,5-SW67-6302-65
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091218PEN-6X1-NT67-6302-67
9,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091227PEN-8X1,25-BL67-6302-72
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091236PEN-4X0,75-NT67-6302-66
6,280
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091245PEN-8X1,25-NT67-6302-68
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02091261PEN-6X1-SW67-6302-63
9,410
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする