サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ

サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ - コンサスサニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ - コンサスサニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスⅡ 製品 CBE-Sシリーズ - コンサス

構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02443939CBE-S3-1.5S-G67-6435-86
45,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
02443948CBE-S3-1S-G67-6435-85
44,300
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
02443957CBE-S1-1S-G67-6435-82
39,100
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
02443966CBE-S1-1.5S-G67-6435-83
40,200
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02443975CBE-S3-2S-G67-6435-87
53,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
02443991CBE-S1-2S-G67-6435-84
43,800
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする