SARAYA(サラヤ)
詰替ボトル 洗たく用洗剤 超濃縮タイプ用 10本入
サラヤ 洗たく用洗剤 超濃縮タイプ(51702)用の詰替ボトル(空容器)です。
仕様
●材質:ポンプ/PP、ボトル/PET●吐出・噴射量(約):3 mL/回●単品サイズ:64×64×208mm●単品重量:95g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番
67-6441-10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02444849
51700
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください