ウォシュナル洗たく用 10L B.I.B.

ウォシュナル洗たく用 10L B.I.B. - SARAYA(サラヤ)

優れた生分解性&手肌にやさしい業務用洗濯機用柔軟剤です。吸水性に優れているため、静電気防止の効果を発揮します。また、植物由来の柔軟成分を配合し、柔軟効果と吸水性を両立します。デオドラント技術を応用したフレッシュフローラル調のマスキング香料により加齢臭等の悪臭を調和し、爽やかな香りが持続します。

仕様●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状液体●希釈(の有無):原液●使用方法:洗濯物量に応じ投入する。※参考:衣類1kgに柔軟剤約10mL●液性:酸~弱酸性●香料:フレッシュフローラルの香り●材質:容器(内袋)/PE、キャップ/PE、外装BIB/段ボールアズワン品番67-6441-12繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0244485851777
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする