SARAYA(サラヤ)
詰め替えボトル ウォシュナル洗たく用 850mL 10本入
ウォシュナル洗たく用柔軟剤(51777)用の詰替ボトルです。
仕様
●材質:容器(ボトル)/PE、キャップ/PP●単品サイズ:115×70×256mm●単品重量:95 g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番
67-6441-16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02444867
51783
¥
9,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください