SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ

SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ - コンサス

クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。

仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
024461002LO-20S-VZ67-6443-30
6,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
024461092LO-15S-VZ67-6443-29
6,200
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする