SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ

SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ - コンサス

サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。

仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02446118Z3K-20S-VB67-6443-32
4,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
02446127Z3K-40S-VB67-6443-35
7,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446136Z3K-35S-VB67-6443-36
8,600
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
02446145Z3K-15S-VB67-6443-31
3,400
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
02446161Z3K-100A-VB67-6443-37
11,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446170Z3K-25S-VB67-6443-33
4,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446179Z3K-30S-VB67-6443-34
5,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする