曜日別特売

SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ

SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ - コンサス

ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。

仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02446188ZFPS-S1-15S*15A-VE67-6443-41
5,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446197ZFPS-S1-15S*8A-VE67-6443-39
5,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446206ZFPS-S1-15S*10A-VE67-6443-40
6,460
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446215ZFPS-S1-25S*50A-VQ67-6443-54
10,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446231ZFPS-S1-25S*40A-VQ67-6443-53
10,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446240ZFPS-S1-20S*32A-VQ67-6443-49
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446249ZFPS-S1-20S*8A-VQ67-6443-44
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446258ZFPS-S1-20S*15A-VF67-6443-46
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446267ZFPS-S1-30S*20A-VQ67-6443-55
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446276ZFPS-S1-30S*50A-VQ67-6443-58
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446285ZFPS-S1-30S*32A-VQ67-6443-57
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446301ZFPS-S1-15S*20A-VE67-6443-42
5,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446310ZFPS-S1-20S*25A-VQ67-6443-48
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446319ZFPS-S1-25S*20A-VQ67-6443-52
10,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446328ZFPS-S1-20S*20A-VE67-6443-47
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446337ZFPS-S1-15S*25A-VE67-6443-43
5,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446346ZFPS-S1-20S*40A-VE67-6443-50
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446355ZFPS-S1-20S*10A-VE67-6443-45
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446371ZFPS-S1-30S*25A-VQ67-6443-56
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446380ZFPS-S1-25S*15A-VQ67-6443-51
10,600
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする