SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
内容量1個
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。