コンサス
SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様
●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446425
ZFL-S1-10S-VE
67-6443-63
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446441
ZFL-S1-20S-VE
67-6443-65
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446450
ZFL-S1-40S-VZ
67-6443-68
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446459
ZFL-S1-30S-VZ
67-6443-67
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446468
ZFL-S1-15S-VE
67-6443-64
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446477
ZFL-S1-25S-VE
67-6443-66
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください