SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ

SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ - コンサス

サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。

仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02446486ZFL-S3-10S-VF67-6443-69
5,300
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446495ZFL-S3-20S-VF67-6443-71
5,300
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446511ZFL-S3-30S-VZ67-6443-73
8,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446520ZFL-S3-40S-VZ67-6443-74
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446529ZFL-S3-25S-VZ67-6443-72
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446538ZFL-S3-15S-VF67-6443-70
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする