SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ

SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ - コンサス

内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。

仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02446547ZTE-FS1-10S-VZ67-6443-75
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446556ZTE-FS1-20S-VZ67-6443-77
15,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
02446565ZTE-FS1-25S-VZ67-6443-78
26,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446581ZTE-FS1-15S-VZ67-6443-76
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446590ZTE-FS1-30S-VZ67-6443-79
33,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする