コンサス
SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様
●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446599
ZTE-FS3-25S-VZ
67-6443-83
¥
35,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446608
ZTE-FS3-30S-VZ
67-6443-84
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446617
ZTE-FS3-10S-VZ
67-6443-80
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446626
ZTE-FS3-20S-VZ
67-6443-82
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446635
ZTE-FS3-15S-VZ
67-6443-81
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください