コンサス
SUS316L ZMTE-FS3シリーズ
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様
●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446651
ZMTE-FS3-8A-VZ
67-6443-85
¥
33,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02446660
ZMTE-FS3-10A-VZ
67-6443-86
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446669
ZMTE-FS3-15A-VZ
67-6443-87
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください