コンサス
SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ
溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様
●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446678
ZWA-RS3-20S*40A-VQ
67-6443-94
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446687
ZWA-RS3-15S*25A-VQ
67-6443-91
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446696
ZWA-RS3-15S*40A-VQ
67-6443-93
¥
10,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446705
ZWA-RS3-10S*25A-VQ
67-6443-90
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446721
ZWA-RS3-10S*20A-VQ
67-6443-89
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446730
ZWA-RS3-20S*50A-VQ
67-6443-95
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446739
ZWA-RS3-15S*32A-VQ
67-6443-92
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446748
ZWA-RS3-10S*15A-VQ
67-6443-88
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください