コンサス
SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様
●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02446757
ZWA-HS1-15S-VZ
67-6443-97
¥
3,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446766
ZWA-HS1-25S-VZ
67-6443-99
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446775
ZWA-HS1-30S-VZ
67-6444-01
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446791
ZWA-HS1-10S-VZ
67-6443-96
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02446800
ZWA-HS1-20S-VZ
67-6443-98
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください